Cubispot - NEA PATERE DEPORTEE 9W 719Lm 24° 4000°K IRC>90 NOIR - 0909252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 719 lm
puissance du système - 9 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 24
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673290139
Réf. Sonepar
00553329013
Réf. Fournisseur
0909252
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
719 lm
puissance du système:
9 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
24