Cubispot - NEA PATERE DEPORTEE 9W 719Lm 36° 4000°K IRC>90 BLANC - 0909351

CopieCopie
Cubispot - NEA PATERE DEPORTEE 9W 719Lm 36° 4000°K IRC>90 BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 719 lm

  • puissance du système - 9 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 36

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673290214

Réf. Sonepar

00553329021

Réf. Fournisseur

0909351

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

719 lm

puissance du système:

9 W

température de couleur:

4000...4000 K

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

36

couleur de la lumière:

blanc

NEA PATERE DEPORTEE 9W 719Lm 36° 4000°K IRC>90 BLANC