Cubispot - NEA PROJECTEUR 14W 1130Lm 12° 4000°K IRC>90 + ADAPTATEUR GRIS - 1015155

CopieCopie
Cubispot - NEA PROJECTEUR 14W 1130Lm 12° 4000°K IRC>90 + ADAPTATEUR GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1130 lm

  • puissance du système - 14 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673290771

Réf. Sonepar

00553329077

Réf. Fournisseur

1015155

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1130 lm

puissance du système:

14 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

12

NEA PROJECTEUR 14W 1130Lm 12° 4000°K IRC>90 + ADAPTATEUR GRIS