Cubispot - NEA PROJECTEUR 14W 1140Lm 36° 2700°K IRC>90 + ADAPTATEUR GRIS - 1015335

CopieCopie
Cubispot - NEA PROJECTEUR 14W 1140Lm 36° 2700°K IRC>90 + ADAPTATEUR GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1140 lm

  • puissance du système - 14 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 36

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673290894

Réf. Sonepar

00553329089

Réf. Fournisseur

1015335

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1140 lm

puissance du système:

14 W

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

gris

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

36

NEA PROJECTEUR 14W 1140Lm 36° 2700°K IRC>90 + ADAPTATEUR GRIS