Cubispot - NEA PROJECTEUR 9W 622Lm 36° 2700°K IRC>90 + ADAPTATEUR BLANC - 1009331

CopieCopie
Cubispot - NEA PROJECTEUR 9W 622Lm 36° 2700°K IRC>90 + ADAPTATEUR BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 622 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • finition du paralume - blanc

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 36

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673290603

Réf. Sonepar

00553329060

Réf. Fournisseur

1009331

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

622 lm

température de couleur:

2700...2700 K

finition du paralume:

blanc

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

36

NEA PROJECTEUR 9W 622Lm 36° 2700°K IRC>90 + ADAPTATEUR BLANC