Cubispot - NEA PROJECTEUR 9W 675Lm 24° 3000°K IRC>90 + ADAPTATEUR NOIR - 1009242

CopieCopie
Cubispot - NEA PROJECTEUR 9W 675Lm 24° 3000°K IRC>90 + ADAPTATEUR NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 675 lm

  • puissance du système - 9 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 24

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673290559

Réf. Sonepar

00553329055

Réf. Fournisseur

1009242

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

675 lm

puissance du système:

9 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

24

NEA PROJECTEUR 9W 675Lm 24° 3000°K IRC>90 + ADAPTATEUR NOIR