Cubispot - NEA X 1 PATERE 14W 1040Lm 12° 3000°K IRC>90 BLANC - 0814141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1040 lm
température de couleur - 3000...3000 K
finition du paralume - blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 12
nombre de pôles - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673288921
Réf. Sonepar
00553328892
Réf. Fournisseur
0814141
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1040 lm
température de couleur:
3000...3000 K
finition du paralume:
blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
12
nombre de pôles:
1