Cubispot - NEA X 1 PATERE 14W 1140Lm 36° 2700°K IRC>90 BLANC - 0814331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1140 lm
température de couleur - 2700...2700 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 36
couleur de la lumière - blanc
nombre de pôles - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673289072
Réf. Sonepar
00553328907
Réf. Fournisseur
0814331
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1140 lm
température de couleur:
2700...2700 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
36
couleur de la lumière:
blanc
nombre de pôles:
1