Cubispot - NEA X 1 PATERE 14W 1170Lm 36° 3000°K IRC>90 BLANC - 0814341

CopieCopie
Cubispot - NEA X 1 PATERE 14W 1170Lm 36° 3000°K IRC>90 BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1170 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • finition du paralume - blanc

  • nombre de pôles - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673289102

Réf. Sonepar

00553328910

Réf. Fournisseur

0814341

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1170 lm

température de couleur:

3000...3000 K

finition du paralume:

blanc

nombre de pôles:

1

NEA X 1 PATERE 14W 1170Lm 36° 3000°K IRC>90 BLANC