Cubispot - NEA X 1 PATERE 14W 1170Lm 36° 3000°K IRC>90 NOIR - 0814342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1170 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
nombre de pôles - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673289119
Réf. Sonepar
00553328911
Réf. Fournisseur
0814342
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1170 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre de pôles:
1
NEA X 1 PATERE 14W 1170Lm 36° 3000°K IRC>90 NOIR