Cubispot - NEA X 1 PATERE 14W 970Lm 12° 2700°K IRC>90 BLANC - 0814131

CopieCopie
Cubispot - NEA X 1 PATERE 14W 970Lm 12° 2700°K IRC>90 BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 970 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 12

  • couleur de la lumière - blanc

  • nombre de pôles - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673288891

Réf. Sonepar

00553328889

Réf. Fournisseur

0814131

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

970 lm

température de couleur:

2700...2700 K

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

12

couleur de la lumière:

blanc

nombre de pôles:

1

NEA X 1 PATERE 14W 970Lm 12° 2700°K IRC>90 BLANC