Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - NEA X 1 PATERE 14W 970Lm 12° 2700°K IRC>90 NOIR - 0814132

CopieCopie
Cubispot - NEA X 1 PATERE 14W 970Lm 12° 2700°K IRC>90 NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673288907

Réf. Sonepar

00553328890

Réf. Fournisseur

0814132

Réf. Commerciale

Cubispot

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

noir

NEA X 1 PATERE 14W 970Lm 12° 2700°K IRC>90 NOIR