Cubispot - NEA X 1 PATERE 9W 622Lm 36° 2700°K IRC>90 BLANC - 0809331

CopieCopie
Cubispot - NEA X 1 PATERE 9W 622Lm 36° 2700°K IRC>90 BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 622 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 36

  • couleur de la lumière - blanc

  • nombre de pôles - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673288808

Réf. Sonepar

00553328880

Réf. Fournisseur

0809331

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

622 lm

température de couleur:

2700...2700 K

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

36

couleur de la lumière:

blanc

nombre de pôles:

1

NEA X 1 PATERE 9W 622Lm 36° 2700°K IRC>90 BLANC