Cubispot - NEA X 1 PATERE 9W 719Lm 24° 4000°K IRC>90 NOIR - 0809252

CopieCopie
Cubispot - NEA X 1 PATERE 9W 719Lm 24° 4000°K IRC>90 NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 719 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 24

  • nombre de pôles - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673288785

Réf. Sonepar

00553328878

Réf. Fournisseur

0809252

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

719 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

24

nombre de pôles:

1

NEA X 1 PATERE 9W 719Lm 24° 4000°K IRC>90 NOIR