Cubispot - NEA X 2 PATERE 2X14W 2X1270Lm 24° 4000°K IRC>90 GRIS - 0814555

CopieCopie
Cubispot - NEA X 2 PATERE 2X14W 2X1270Lm 24° 4000°K IRC>90 GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1270 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 24

  • nombre de pôles - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673289515

Réf. Sonepar

00553328951

Réf. Fournisseur

0814555

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1270 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

24

nombre de pôles:

2

NEA X 2 PATERE 2X14W 2X1270Lm 24° 4000°K IRC>90 GRIS