Cubispot - NEA X 2 PATERE 2X14W 2X970Lm 12° 2700°K IRC>90 GRIS - 0814435

CopieCopie
Cubispot - NEA X 2 PATERE 2X14W 2X970Lm 12° 2700°K IRC>90 GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 970 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 12

  • nombre de pôles - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673289362

Réf. Sonepar

00553328936

Réf. Fournisseur

0814435

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

970 lm

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

gris

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

12

nombre de pôles:

2

NEA X 2 PATERE 2X14W 2X970Lm 12° 2700°K IRC>90 GRIS