Cubispot - NEA X 2 PATERE 2X9W 2X622Lm 36° 2700°K IRC>90 NOIR - 0809532

CopieCopie
Cubispot - NEA X 2 PATERE 2X9W 2X622Lm 36° 2700°K IRC>90 NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 622 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 36

  • nombre de pôles - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673289263

Réf. Sonepar

00553328926

Réf. Fournisseur

0809532

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

622 lm

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

noir

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

36

nombre de pôles:

2

NEA X 2 PATERE 2X9W 2X622Lm 36° 2700°K IRC>90 NOIR