Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - NEA X 3 PATERE 3X14W 3X1140Lm 24° 2700°K IRC>90 NOIR - 0814832

CopieCopie
Cubispot - NEA X 3 PATERE 3X14W 3X1140Lm 24° 2700°K IRC>90 NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3 lm

  • puissance du système - 3 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 24

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673289898

Réf. Sonepar

00553328989

Réf. Fournisseur

0814832

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3 lm

puissance du système:

3 W

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

noir

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

24

nombre de pôles:

3

NEA X 3 PATERE 3X14W 3X1140Lm 24° 2700°K IRC>90 NOIR