Cubispot - NEA X 3 PATERE 3X14W 3X1270Lm 24° 4000°K IRC>90 GRIS - 0814855

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3 lm
puissance du système - 3 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 24
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673289966
Réf. Sonepar
00553328996
Réf. Fournisseur
0814855
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3 lm
puissance du système:
3 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
24
nombre de pôles:
3


