Cubispot - NEA X 3 PATERE 3X14W 3X1270Lm 36° 4000°K IRC>90 BLANC - 0814951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3 lm
puissance du système - 3 W
température de couleur - 4000...4000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 36
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673290030
Réf. Sonepar
00553329003
Réf. Fournisseur
0814951
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3 lm
puissance du système:
3 W
température de couleur:
4000...4000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
36
couleur de la lumière:
blanc
nombre de pôles:
3