Cubispot - NEA X 3 PATERE 3X14W 3X1270Lm 36° 4000°K IRC>90 GRIS - 0814955

CopieCopie
Cubispot - NEA X 3 PATERE 3X14W 3X1270Lm 36° 4000°K IRC>90 GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3 lm

  • puissance du système - 3 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 36

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673290054

Réf. Sonepar

00553329005

Réf. Fournisseur

0814955

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3 lm

puissance du système:

3 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

36

nombre de pôles:

3

NEA X 3 PATERE 3X14W 3X1270Lm 36° 4000°K IRC>90 GRIS