Cubispot - NEA X 3 PATERE 3X9W 3X675Lm 24° 3000°K IRC>90 BLANC - 0809641

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 675 lm
puissance du système - 3 W
température de couleur - 3000...3000 K
finition du paralume - blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 24
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673289645
Réf. Sonepar
00553328964
Réf. Fournisseur
0809641
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
675 lm
puissance du système:
3 W
température de couleur:
3000...3000 K
finition du paralume:
blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
24
nombre de pôles:
3