Cubispot - NINA 1 IRC>80 L.200 DIR/INDI. CL.I - 2X7W 675Lm 3000K +DIFF. OPALE BLANC - 1471431

CopieCopie
Cubispot - NINA 1 IRC>80 L.200 DIR/INDI. CL.I - 2X7W 675Lm 3000K +DIFF. OPALE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 675 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673022273

Réf. Sonepar

00553302227

Réf. Fournisseur

1471431

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

675 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1471431

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Nina 1 irc>80 l.200 dir-indi. cl.i - 2x7w 675lm 3000k +diff. opale blanc

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.