Cubispot - NINA 1 IRC>80 L.200 DIR/INDI. CL.I - 2X7W 675Lm 3000K +DIFF. OPALE NOIR - 1471432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 675 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673022280
Réf. Sonepar
00553302228
Réf. Fournisseur
1471432
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
675 lm
température de couleur:
3000...3000 K
NINA 1 IRC>80 L.200 DIR/INDI. CL.I - 2X7W 675Lm 3000K +DIFF. OPALE NOIR