Cubispot - NINA 1 IRC>80 L.200 DIR/INDI. CL.I - 2X7W 710Lm 4000K +DIFF. OPALE NOIR - 1471442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 710 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673022310
Réf. Sonepar
00553302231
Réf. Fournisseur
1471442
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
710 lm
température de couleur:
4000...4000 K
NINA 1 IRC>80 L.200 DIR/INDI. CL.I - 2X7W 710Lm 4000K +DIFF. OPALE NOIR