Cubispot - NINA 1 IRC>80 L.200 DIR/INDI. CL.II - 2X7W 675Lm 3000K +DIFF. OPALE GRIS - 1470135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 675 lm
puissance du système - 7 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673291884
Réf. Sonepar
00553329188
Réf. Fournisseur
1470135
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
675 lm
puissance du système:
7 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
classe de protection:
II
nombre de pôles:
1