Cubispot - NINA 1 IRC>80 L.200 DIR/INDI. CL.II - 2X7W 675Lm 3000K +DIFF. OPALE NOIR - 1470132

CopieCopie
Cubispot - NINA 1 IRC>80 L.200 DIR/INDI. CL.II - 2X7W 675Lm 3000K +DIFF. OPALE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 675 lm

  • puissance du système - 7 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673291877

Réf. Sonepar

00553329187

Réf. Fournisseur

1470132

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

675 lm

puissance du système:

7 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

II

nombre de pôles:

1

NINA 1 IRC>80 L.200 DIR/INDI. CL.II - 2X7W 675Lm 3000K +DIFF. OPALE NOIR