Cubispot - NINA 1 IRC>80 L.200 DIR/INDI. CL.II - 2X7W 710Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS - 1470145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 710 lm
puissance du système - 2 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673291914
Réf. Sonepar
00553329191
Réf. Fournisseur
1470145
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
710 lm
puissance du système:
2 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
classe de protection:
II
nombre de pôles:
1