Cubispot - NINA 1 IRC>80 L.200 DIRECT CL.I - 7W 675Lm 3000K +DIFF. OPALE BLANC - 1470731

CopieCopie
Cubispot - NINA 1 IRC>80 L.200 DIRECT CL.I - 7W 675Lm 3000K +DIFF. OPALE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 675 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • émission de lumière - direct

  • flux lumineux - 675...675 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673022099

Réf. Sonepar

00553302209

Réf. Fournisseur

1470731

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

675 lm

température de couleur:

3000...3000 K

émission de lumière:

direct

flux lumineux:

675...675 lm

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1470731

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Nina 1 irc>80 l.200 direct cl.i - 7w 675lm 3000k +diff. opale blanc

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.