Cubispot - NINA 1 IRC>80 L.200 DIRECT CL.I - 7W 675Lm 3000K +DIFF. OPALE NOIR - 1470732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 675 lm
température de couleur - 3000...3000 K
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673022105
Réf. Sonepar
00553302210
Réf. Fournisseur
1470732
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
675 lm
température de couleur:
3000...3000 K
émission de lumière:
direct
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1470732
De la gamme de produit : Appliques leds
Désignation technique:
- Nina 1 irc>80 l.200 direct cl.i - 7w 675lm 3000k +diff. opale noir
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.