Cubispot - NINA 1 IRC>80 L.200 DIRECT CL.I - 7W 710Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC - 1470741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 710 lm
température de couleur - 4000...4000 K
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673022129
Réf. Sonepar
00553302212
Réf. Fournisseur
1470741
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
710 lm
température de couleur:
4000...4000 K
émission de lumière:
direct
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1470741
De la gamme de produit : Appliques leds
Désignation technique:
- Nina 1 irc>80 l.200 direct cl.i - 7w 710lm 4000k +diff. opale blanc
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.