Cubispot - NINA 1 IRC>80 L.200 DIRECT CL.I - 7W 710Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS - 1470745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 710 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673022143
Réf. Sonepar
00553302214
Réf. Fournisseur
1470745
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
710 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
émission de lumière:
direct
NINA 1 IRC>80 L.200 DIRECT CL.I - 7W 710Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS