Cubispot - NINA 1 IRC>80 L.200 DIRECT CL.II - 7W 675Lm 3000K +DIFF. OPALE NOIR - 1470232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 675 lm
puissance du système - 7 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673291815
Réf. Sonepar
00553329181
Réf. Fournisseur
1470232
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
675 lm
puissance du système:
7 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
nombre de pôles:
1