Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - NINA 1 IRC>80 L.200 DIRECT CL.II - 7W 710Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC - 1470241

CopieCopie
Cubispot - NINA 1 IRC>80 L.200 DIRECT CL.II - 7W 710Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 710 lm

  • puissance du système - 7 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • finition du paralume - blanc

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673291839

Réf. Sonepar

00553329183

Réf. Fournisseur

1470241

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

710 lm

puissance du système:

7 W

température de couleur:

4000...4000 K

finition du paralume:

blanc

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

nombre de pôles:

1

NINA 1 IRC>80 L.200 DIRECT CL.II - 7W 710Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC