Cubispot - NINA 1 IRC>80 L.200 DIRECT CL.II - 7W 710Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS - 1470245

CopieCopie
Cubispot - NINA 1 IRC>80 L.200 DIRECT CL.II - 7W 710Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 710 lm

  • puissance du système - 7 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673291853

Réf. Sonepar

00553329185

Réf. Fournisseur

1470245

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

710 lm

puissance du système:

7 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

nombre de pôles:

1

NINA 1 IRC>80 L.200 DIRECT CL.II - 7W 710Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS