Cubispot - NINA 1 IRC>80 L.200 INDIRECT CL.I - 7W 675Lm 3000K +DIFF. OPALE BLANC - 1473531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 675 lm
puissance du système - 7 W
température de couleur - 3000...3000 K
finition du paralume - blanc
émission de lumière - indirect
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673317485
Réf. Sonepar
00553331748
Réf. Fournisseur
1473531
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
675 lm
puissance du système:
7 W
température de couleur:
3000...3000 K
finition du paralume:
blanc
émission de lumière:
indirect
classe de protection:
I
nombre de pôles:
1