Cubispot - NINA 1 IRC>80 L.200 INDIRECT CL.I - 7W 675Lm 3000K +DIFF. OPALE GRIS - 1473535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 675 lm
puissance du système - 7 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
émission de lumière - indirect
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673317508
Réf. Sonepar
00553331750
Réf. Fournisseur
1473535
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
675 lm
puissance du système:
7 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
émission de lumière:
indirect
classe de protection:
I
nombre de pôles:
1


