Cubispot - NINA 1 IRC>80 L.200 INDIRECT CL.I - 7W 710Lm 4000K +DIFF. OPALE NOIR - 1473542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 710 lm
puissance du système - 7 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
émission de lumière - indirect
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673317522
Réf. Sonepar
00553331752
Réf. Fournisseur
1473542
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
710 lm
puissance du système:
7 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
émission de lumière:
indirect
classe de protection:
I
nombre de pôles:
1