Cubispot - NINA 1 IRC>80 L.200 INDIRECT CL.II - 7W 710Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC - 1473641

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 710 lm
puissance du système - 7 W
température de couleur - 4000...4000 K
finition du paralume - blanc
émission de lumière - indirect
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673317454
Réf. Sonepar
00553331745
Réf. Fournisseur
1473641
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
710 lm
puissance du système:
7 W
température de couleur:
4000...4000 K
finition du paralume:
blanc
émission de lumière:
indirect
classe de protection:
II
nombre de pôles:
1