Cubispot - NINA 2 IRC>80 DALI L.305 DIR/INDI. CL.I - 2X12W 1326Lm 3000K +DIFF. OPALE GRIS - 1470635

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1326 lm
puissance du système - 12 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673292003
Réf. Sonepar
00553329200
Réf. Fournisseur
1470635
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1326 lm
puissance du système:
12 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
classe de protection:
I
nombre de pôles:
2