Cubispot - NINA 2 IRC>80 DALI L.305 DIR/INDI. CL.I - 2X12W 1394Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC - 1470641

CopieCopie
Cubispot - NINA 2 IRC>80 DALI L.305 DIR/INDI. CL.I - 2X12W 1394Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1394 lm

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • classe de protection - I

  • nombre de pôles - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673292010

Réf. Sonepar

00553329201

Réf. Fournisseur

1470641

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1394 lm

puissance du système:

12 W

température de couleur:

4000...4000 K

classe de protection:

I

nombre de pôles:

2

NINA 2 IRC>80 DALI L.305 DIR/INDI. CL.I - 2X12W 1394Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC