Cubispot - NINA 2 IRC>80 DALI L.305 DIR/INDI. CL.I - 2X12W 1394Lm 4000K +DIFF. OPALE NOIR - 1470642

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1394 lm
puissance du système - 12 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673292027
Réf. Sonepar
00553329202
Réf. Fournisseur
1470642
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1394 lm
puissance du système:
12 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
classe de protection:
I
nombre de pôles:
2