Cubispot - NINA 2 IRC>80 DALI L.305 DIR/INDI. CL.I - 2X9W 1000Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC - 1470841

CopieCopie
Cubispot - NINA 2 IRC>80 DALI L.305 DIR/INDI. CL.I - 2X9W 1000Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 997 lm

  • puissance du système - 2 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • finition du paralume - blanc

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673292072

Réf. Sonepar

00553329207

Réf. Fournisseur

1470841

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

997 lm

puissance du système:

2 W

température de couleur:

4000...4000 K

finition du paralume:

blanc

classe de protection:

I

nombre de pôles:

2

NINA 2 IRC>80 DALI L.305 DIR/INDI. CL.I - 2X9W 1000Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC