Cubispot - NINA 2 IRC>80 DALI L.305 DIRECT CL.I - 12W 1394Lm 4000K +DIFF. OPALE NOIR - 1470942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1394 lm
température de couleur - 4000...4000 K
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673292140
Réf. Sonepar
00553302219
Réf. Fournisseur
1470942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1394 lm
température de couleur:
4000...4000 K
émission de lumière:
direct
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1470942
De la gamme de produit : Appliques leds
Désignation technique:
- Nina 2 irc>80 dali l.305 direct cl.i - 12w 1394lm 4000k +diff. opale noir
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.


