Cubispot - NINA 2 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.305 DIR/INDI. CL.I - 2X12W 1326Lm 3000K +DIFF. O - 1470331

CopieCopie
Cubispot - NINA 2 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.305 DIR/INDI. CL.I - 2X12W 1326Lm 3000K +DIFF. O

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1326 lm

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • classe de protection - I

  • nombre de pôles - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673292164

Réf. Sonepar

00553329216

Réf. Fournisseur

1470331

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1326 lm

puissance du système:

12 W

température de couleur:

3000...3000 K

classe de protection:

I

nombre de pôles:

2

NINA 2 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.305 DIR/INDI. CL.I - 2X12W 1326Lm 3000K +DIFF. OPALE BLANC