Cubispot - NINA 2 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.305 DIR/INDI. CL.I - 2X9W 1000Lm 4000K +DIFF. OP - 1470441

CopieCopie
Cubispot - NINA 2 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.305 DIR/INDI. CL.I - 2X9W 1000Lm 4000K +DIFF. OP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 997 lm

  • puissance du système - 2 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • classe de protection - I

  • nombre de pôles - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673292256

Réf. Sonepar

00553329225

Réf. Fournisseur

1470441

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

997 lm

puissance du système:

2 W

température de couleur:

4000...4000 K

classe de protection:

I

nombre de pôles:

2

NINA 2 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.305 DIR/INDI. CL.I - 2X9W 1000Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC