Cubispot - NINA 2 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.305 DIR/INDI. CL.I - 2X9W 951Lm 3000K +DIFF. OPA - 1470432

CopieCopie
Cubispot - NINA 2 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.305 DIR/INDI. CL.I - 2X9W 951Lm 3000K +DIFF. OPA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 952 lm

  • puissance du système - 2 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • classe de protection - I

  • nombre de pôles - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673292232

Réf. Sonepar

00553329223

Réf. Fournisseur

1470432

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

952 lm

puissance du système:

2 W

température de couleur:

3000...3000 K

classe de protection:

I

nombre de pôles:

2

NINA 2 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.305 DIR/INDI. CL.I - 2X9W 951Lm 3000K +DIFF. OPALE NOIR