Cubispot - NINA 2 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.305 DIR/INDI. CL.I - 2X9W 951Lm 3000K +DIFF. OPA - 1470435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 952 lm
puissance du système - 2 W
température de couleur - 3000...3000 K
classe de protection - I
nombre de pôles - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673292249
Réf. Sonepar
00553329224
Réf. Fournisseur
1470435
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
952 lm
puissance du système:
2 W
température de couleur:
3000...3000 K
classe de protection:
I
nombre de pôles:
2
NINA 2 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.305 DIR/INDI. CL.I - 2X9W 951Lm 3000K +DIFF. OPALE GRIS