Cubispot - NINA 2 IRC>80 L.305 DIR/INDI. CL.I - 2X12W 1326Lm 3000K +DIFF. OPALE BLANC - 1472431

CopieCopie
Cubispot - NINA 2 IRC>80 L.305 DIR/INDI. CL.I - 2X12W 1326Lm 3000K +DIFF. OPALE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1326 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673022457

Réf. Sonepar

00553302245

Réf. Fournisseur

1472431

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1326 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1472431

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Nina 2 irc>80 l.305 dir-indi. cl.i - 2x12w 1326lm 3000k +diff. opale blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur