Cubispot - NINA 2 IRC>80 L.305 DIR/INDI. CL.I - 2X12W 1394Lm 4000K +DIFF. OPALE NOIR - 1472442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1394 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673022495
Réf. Sonepar
00553302249
Réf. Fournisseur
1472442
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1394 lm
température de couleur:
4000...4000 K
NINA 2 IRC>80 L.305 DIR/INDI. CL.I - 2X12W 1394Lm 4000K +DIFF. OPALE NOIR